Bande sans fin abrasive Norton 66261023833

Bande toile rigide R929

Voir les informations techniques
Références
Norton :66261023833
Rubix :0059-0504938
EAN :3157625871038
BANDE SG 50X800 R929 GR 80 TOILE CERAMIQUE (STK) UE10
Résumé technique
Longueur800 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BANDE SG 50X800 R929 GR 80 TOILE CERAMIQUE (STK) UE10


Pour les opérations standards d'ébavurage des métaux et du bois.

Points forts

Extrêmement durable même sur les applications agressives. Excellent produit à faible et moyenne pression. Coupe à basse température.

Applications

Pour les opérations standards d'ébavurage des métaux et du bois.

Informations techniques


Attributs
Longueur800 mm
Largeur50 mm
Grain80
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,40 HT
/ 10 unités
78,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours