Bande sans fin abrasive Norton 63642539478
Bande toile étroite pour métaux R265
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :63642539478
Rubix :0059-0128038
EAN :3157620268314

Détails articles : BANDE BA 100X920 R265 GR 100 (FAB-SD)
Pour les opérations de semi-finition, usage général pour application sur métaux.
Applications
Pour les opérations de semi-finition, usage général pour application sur métaux.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 920 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Grain | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,40 € HT
/ 30 unités
352,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
