Bande sans fin abrasive 3M AB00973
Bande support toile polyester 3M Cubitron ll 784F
Voir les informations techniquesRéférences
3M :AB00973
Rubix :0069-0624717
Fabricant :7100091823
Détails articles : BANDE ABR. SUPPORT TOILE CER. 977F T. DIM. GR.40
Utilisez la bande support toile 3M Cubitron ll 784F pour bénéficier d'une coupe durable, plus rapide et plus homogène que les bandes en oxyde d'aluminium. L'association précise d'un matériau céramique façonné et d'un oxyde d'aluminium de grande qualité garantit une coupe optimale dans les applications de meulage et de polissage à pression modérée.Nos bandes support toile offrent une vitesse de coupe exceptionnelle et s'auto-régénèrent au cours du meulage. Ces bandes hautes performances offrent une solution économique pour les applications à pression modérée qui ne conviennent pas à l'utilisation d'une bande entièrement en céramique.Avec leur support en polyester résistant à l'eau, ces bandes peuvent être utilisées à sec ou humides. Pour protéger les alliages sensibles à la chaleur, notamment l'acier inoxydable, le titane, les alliages de nickel et les alliages de cobalt, de toute fissure de contrainte ou décoloration due à la chaleur, une aide à la rectification a été ajoutée afin de réduire les températures de fonctionnement. De plus, l’abrasif est solidement lié à l’endos en résine pour maintenir sa durabilité lors des opérations à haute température et pression.Les gros grains (36-80) disposent d'un support de poids YF, tandis que les grains plus fins (120-180) utilisent un support plus léger de poids XF. Les deux poids offrent une flexibilité modérée et épousent les contours légers et les surfaces planes.L'innovation scientifique de la technologie Precision Shaped Grain 3MLa technologie Precision Shaped Grain 3M marque une avancée majeure dans le domaine des technologies d'abrasif. Ce type de grain utilise un minéral céramique conçu selon un procédé breveté afin de renforcer la ténacité et la dureté du grain. Les scientifiques 3M sont allés plus loin encore en travaillant le minéral pour former des grains uniformes triangulaires qui se fragmentent en permanence pour révéler des points et des bordures extrêmement affûtés, qui tranchent le support au lieu de le gouger ou de le raboter comme les abrasifs traditionnels. Cette technologie de grain garantit une extrême rapidité de coupe et réduit la production de chaleur au niveau de la pièce, ce qui limite les fissures de contrainte et la décoloration dues à la chaleur. Les grains PSG (Precision Shaped Grain) restent plus affûtés et s'échauffent moins que les abrasifs traditionnels, ce qui leur garantit une plus longue durée de vie.Pour des performances optimales, les bandes 784F sont pourvues d'un oxyde d'aluminium haut de gamme associé à un grain PSG, pour un abrasif plus affûté et durable. Tous ces avantages se traduisent par des performances plus homogènes, mais également par une durée de vie jusqu'à deux fois supérieure à celle des bandes en oxyde d'aluminium comparables. Cette plus longue durée de vie est également synonyme d'un meilleur rendement, puisqu'elle permet de réduire le coût par pièce finie et de limiter les pertes de temps associées au remplacement des bandes.Conçues pour les environnements industriels les plus exigeants3M est, depuis plus de 100 ans, l'un des plus grands fournisseurs d'abrasifs auprès de l'industrie métallurgique. Quelles que soient vos applications de meulage et de finition, 3M vous propose une gamme complète d'abrasifs enduits et collés de grande qualité, associée à un large choix de minéraux, supports et liants. Le pouvoir de coupe et la durée de vie exceptionnels de la technologie Precision Shaped Grain 3M la rendent parfaitement adaptée aux environnements industriels. Faites confiance aux bandes support toile Cubitron II pour bénéficier immédiatement et durablement de résultats homogènes sur tous types de métaux, y compris les alliages sensibles à la chaleur.
La bande support toile 3M Cubitron II 784F bénéficie de la technologie Precision Shaped Grain 3M. Nos bandes support toile associent avec précision un matériau céramique façonné à un oxyde d'aluminium de grande qualité. Elles disposent d'un support souple en coton de poids J et d'une structure aérée. Les bandes sont également pourvues d'un support étanche et d'une aide au meulage.
Points forts
Durée de vie jusqu'à deux fois supérieure à celle des bandes en oxyde d'aluminium comparables ; résiste à la détérioration provoquée par la chaleur
Résultats homogènes et rapides pour les applications à pression modérée
Bonne malléabilité pour le meulage et le polissage des surfaces droites et arrondies
Aide au meulage pour réduire les effets abrasifs sur les alliages sensibles à la chaleur
Résultats homogènes et rapides pour les applications à pression modérée
Bonne malléabilité pour le meulage et le polissage des surfaces droites et arrondies
Aide au meulage pour réduire les effets abrasifs sur les alliages sensibles à la chaleur
Applications
Convient aux applications industrielles à pression modérée
Informations techniques
Attributs
| Application | meulage |
|---|---|
| Série | cubitron ii |
| Matériau de support | polyester |
| Type | bande abrasive toile |
| Grain | 50 |
| Type d'abrasif | revêtu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs