Bande sans fin abrasive 3M 11207

Bande support toile polyester 3M™ Cubitron™ ll 784F

Voir les informations techniques
Références
3M :11207
Rubix :0069-0724197
Fabricant :7100218938
BANDE ABRASIVE 784F 60+ GRAIN 60+, 20 MMX457 MM
Résumé technique
Longueur457 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BANDE ABRASIVE 784F 60+ GRAIN 60+, 20 MMX457 MM


La bande 3M™ Cubitron™ ll 784F contient des grains céramiques profilés et calibrés. Nos bandes toile contiennent des grains profilés et calibrés avec précision. Elles disposent également d'un support coton flexible J et d'une construction à poudrage ouvert. Enfin, ces bandes sont résistantes à l'eau et disposent d'un traitement anti-échauffement.
La bande support toile 3M™ Cubitron™ II 784F bénéficie de la technologie Precision Shaped Grain 3M. Nos bandes support toile associent avec précision un matériau céramique façonné à un oxyde d'aluminium de grande qualité. Elles disposent d'un support souple en coton de poids J et d'une structure aérée. Les bandes sont également pourvues d'un support étanche et d'une aide au meulage.

Points forts

Une bande longue durée pour émeriser la plupart des métaux;Mélange de grains d'oxyde d'aluminium et de grains céramiques profilés calibrés 3M™;Peut être utilisée à sec ou sous lubrification;Idéale pour l'enlèvement de matière, de calamine et de défauts;Granulométrie de 36+ à 180+

Applications

Convient aux applications industrielles à pression modérée

Informations techniques


Attributs
Longueur457 mm
Largeur20 mm
Applicationmeulage
Sériecubitron™ ii
Grain60
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,00 HT
/ 100 unités
400,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours