Bande sans fin abrasive 3M 23086
Bande support toile polyester 3M™ Cubitron™ ll 784F
Voir les informations techniquesRéférences
3M :23086
Rubix :0069-0724128
Fabricant :7100219033




Détails articles : BANDE ABRASIVE 784F 36+ GRAIN 36+, 220 MMX2000 MM
La bande 3M™ Cubitron™ ll 784F contient des grains céramiques profilés et calibrés.
Nos bandes toile contiennent des grains profilés et calibrés avec précision. Elles disposent également d'un support coton flexible J et d'une construction à poudrage ouvert. Enfin, ces bandes sont résistantes à l'eau et disposent d'un traitement anti-échauffement.
Les bandes 3M™ Cubitron™ II 784F ont un pouvoir de coupe stable dans le temps et plus rapide que les bandes en oxyde d'aluminium classiques.
Points forts
Une bande longue durée pour émeriser la plupart des métaux;Mélange de grains d'oxyde d'aluminium et de grains céramiques profilés
calibrés 3M™;Peut être utilisée à sec ou sous lubrification;Idéale pour l'enlèvement de matière, de calamine et de défauts;Granulométrie de 36+ à 180+
Applications
Convient aux applications industrielles à pression modérée
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2000 mm |
|---|---|
| Largeur | 220 mm |
| Application | meulage |
| Série | cubitron ii 784f |
| Grain | 36 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
782,50 € HT
/ 10 unités
939,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours