Bande sans fin abrasive 3M 1209688
Bande support toile 3M™ Cubitron™ II 947A
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1209688
Rubix :0069-0503868
Fabricant :7100026427

Détails articles : BANDE TOILE 3M947A 13X457 G80 CUBITRON II UE 100
Utilisez la bande support toile 3M™ Cubitron™ ll 947A pour des résultats exceptionnels sur des applications allant du meulage automatisé sous forte pression aux opérations spontanées sous pression faible à moyenne, sur des équipements tels que les backstands, les ponceuses à bandes abrasives, convoyeurs et les ponceuses à bandes longues. Nos bandes 947A contiennent un grain profilé calibré sur un support en polyester-coton de poids X.
Le grain profilé calibré forme des points triangulaires, qui tranchent le métal au lieu de le gouger ou de le raboter comme les abrasifs traditionnels. Ces points s'auto-affûtent continuellement à mesure qu'ils se brisent pour une coupure extrêmement rapide avec une production de chaleur moindre, ce qui réduit les fissures de contrainte et la décoloration dues à la chaleur. L'abrasif permet d'obtenir une finition uniforme tout au long de sa vie et d'éliminer les brûlures lors des applications finales de ponçage du grain.
Le support en toile de poids X offre une durabilité et le minéral est lié avec de la résine pour une performance fiable, même en cas de chaleur et de pression élevées.
Toile poids X semi-flexible, grain profilé céramique Cubitron™ II, poudrage semi-ouvert, liant résine de synthèse.
Disponible en : bandes limes, étroites, courtes, larges, longues
Grains : 40, 60, 80, 120.
largeur maxi : 1320 mm.
Points forts
Le grain profilé et calibré coupe très rapidement, ce qui permet d'augmenter la productivité;Requiert une pression moindre, réduit la fatigue de l'opérateur;Convient aux applications à sec;Le support de poids X est idéal pour plusieurs applications;Conçu pour fonctionner plus à froid, afin de protéger les alliages sensibles à la chaleur des fissures de contrainte et de la décoloration
Applications
Du meulage automatisé sous forte pression aux opérations sous pression faible à moyenne, sur des équipements tels que les backstands, les ponceuses à bandes abrasives, les ponceuses droites et les ponceuses à bandes longues
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 457 mm |
|---|---|
| Largeur | 13 mm |
| Application | meulage |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,00 € HT
/ 100 unités
202,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours