Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-18S-G38-2

Bande de collecteur VABM-L1

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-L1-18S-G38-2
Rubix :0326-2565798
Fabricant :574455
EAN :4052568103408
BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-L1 1-18S-G38-2

Résumé technique

Typebande de connexion pour vuvg

Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-L1 1-18S-G38-2


Barrette de raccordement VABM-L1-18S-G38-2 Dimension modulaire=19 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=16, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Agrément=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Informations techniques


Attributs
Typebande de connexion pour vuvg
85,75 HT
/ unité
102,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours