Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-30E-G34-6-P3
Bloc de raccord
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-B10-30E-G34-6-P3
Rubix :0326-2562800
Fabricant :8026399
EAN :4052568280116
Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-30E-G34-6-P3
Bloc de raccordement VABM-B10-30E-G34-6-P3 Dimension modulaire=32 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=6, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=2720 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bornier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,58 € HT
/ unité
317,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours