Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-25E-G12-6

Bloc de raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-B10-25E-G12-6
Rubix :0326-2562852
Fabricant :8026247
EAN :4052568279363
BLOC DE RACCORD VABM-B10-25E-G12-6

Résumé technique

Typebarrette de fixation

Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-25E-G12-6


Bloc de raccordement VABM-B10-25E-G12-6 Dimension de grille=27,5 mm, Position de montage=Indifférente, Nombre maximal d’emplacements de distributeurs=6, Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Poids du produit=2 115 g

Informations techniques


Attributs
Typebarrette de fixation
173,28 € HT
/ unité
207,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours