Références
3M :1103464
Rubix :0069-0624419
Fabricant :7100007880
Détails articles : BANDE ABR. SUPPORT TOILE TRIZACT 237AA T. DIM. GR.A30
3M™ Trizact™ sanding belt 237AA utilise la technologie brevetée de micro-réplication, dans laquelle des particules microniques d'AlO sont formées en mini-pyramides de matériau abrasif puis appliquées sur la base de y fabric de la classe de poids X. Lors du ponçage de ces pyramides, un nouveau minéral tranchant est constamment mis à nu, ce qui entraîne un meulage uniforme et une finition lisse et prévisible.
Points forts
•Les pyramides auto-affûtantes sont et restent tranchantes, tout en chauffant moins que les abrasifs conventionnels
Une base flexible pour créer un traitement de surface cohérent sur les contours
La solution idéale pour des finitions moyennement exigeantes et le lissage fin avant le plaquage ou le polissage
Idéal pour les applications à faible pression
Une base flexible pour créer un traitement de surface cohérent sur les contours
La solution idéale pour des finitions moyennement exigeantes et le lissage fin avant le plaquage ou le polissage
Idéal pour les applications à faible pression
Applications
Finition;Polissage
Informations techniques
Attributs
| Application | finition intermédiaire et polissage fin |
|---|---|
| Série | trizact 237aa |
| Matériau de support | polyester/coton x-weight |
| Type | bande abrasive en toile |
| Grain | a30 |
| Type d'abrasif | oxyde d'aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,74 € HT
/ unité
8,09 € TTC
- Epuisé
