Bande sans fin abrasive 3M 25158

Bande abrasive céramique support toile imperméable rigide 3M Cubitron II 984F

Voir les informations techniques
Références
3M :25158
Rubix :0069-0724034
Fabricant :7000060866
BANDE ABRASIVE 984F 80+ CUBITRON II GR 80+, 13MMX457MM
Résumé technique
Longueur457 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BANDE ABRASIVE 984F 80+ CUBITRON II GR 80+, 13MMX457MM


Avec une coupe rapide et une production de chaleur réduite, les 3M Cubitron II 984F bandes support toile assurent un fini uniforme tout au long de la vie du produit, tout en éliminant les brûlures lors des applications finales de ponçage du grain.Nos bandes support toile contiennent un grain abrasif en céramique 3M, orienté électrostatiquement pour former des pics affûtés qui agissent comme des outils de coupe individuels, tranchant rapidement le métal. Ces pics s'auto-affûtent continuellement à mesure qu'ils cassent, pour une longue durée de vie et une homogénéité avec une pression de meulage moindre. C'est pourquoi nos bandes surpassent tout produit abrasif industriel en céramique traditionnel sur le marché et durent plus longtemps.Elles sont jointées par une toile, qui apporte une résistance lors du meulage pour les applications sous pression moyenne à forte.Nos bandes abrasives existent en différentes largeurs et dimensions pour s'adapter à presque toutes les ponceuses à bandes industrielles. Les bandes étroites sont utilisées avec des ponceuses à bandes portatives pour le meulage ou le polissage. Les bandes moyennes sont utilisées sur les backstands pour enlever les soudures, la matière et homogénéiser l'acier inoxydable, tandis que les bandes plus larges sont utilisées avec des ponceuses à bandes larges pour dimensionner les tôles en feuille et les bobines.
Les bandes support toile 3M Cubitron II 984F offrent une performance révolutionnaire grâce à un grain profilé calibré 3M qui coupe le métal proprement. Le traitement d'aide au meulage des bandes 984F les rend idéales pour les applications sous pression moyenne à forte.

Points forts

Elles réduisent la fatigue de l'opérateur puisque le grain profilé calibré 3M requiert une pression de meulage moins importante
La température de fonctionnement froide réduit le risque de décoloration et de fissures de contrainte dues à la chaleur
Le grain profilé et calibré 3M se brise de telle manière qu'il conserve une coupe exceptionnellement rapide et une meilleure productivité
La durée de vie de la bande est prolongée, ce qui permet de produire davantage de pièces par bande et d'améliorer la productivité.

Applications

Utilisé pour dimensionner les tôles en feuilles et les bobines en métal ou ajouter un motif de grain aux tôles inoxydables

Informations techniques


Attributs
Longueur457 mm
Largeur13 mm
Applicationmeulage
Grain80
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,00 HT
/ 100 unités
285,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours