Jeu d'embouts de vissage Facom EN.1J30PB, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 30
JEU EMBOUTS IMPACT 30 PIECES
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :EN.1J30PB
Rubix :0139-5395043
EAN :3662424100024
Documents
Détails articles : JEU EMBOUTS IMPACT 30 PIECES
Avec 30 embouts à choc couvrant les principaux profils de vissage, le coffret Facom EN.1J30PB offre une solution polyvalente pour les interventions nécessitant un couple élevé.
Caractéristiques :
Le coffret EN.1J30PB rassemble des embouts 25 mm couvrant les profils hexagonaux (Allen ou BTR) de 3 à 10 mm, Pozidriv (PZ1, PZ2 x3, PZ3), Phillips (PH1, PH2), Fendu (SL55) et Torx® (T10, T15, T20 x2, T25, T30, T40). Des embouts de grande longueur 63 mm en profils hexagonal (4 à 10 mm) complètent le lot pour les fixations à accès profond. Trois douilles magnétiques (8 mm, 10 mm, 13 mm) permettent de visser et dévisser la petite boulonnerie. Le coffret inclut un porte-embouts torsion de 92 mm (réf. ENF.6P1) doté d'une zone de torsion qui absorbe les pics de couple, réduisant les risques de rupture prématurée des embouts. Un aimant à bague flottante assure le maintien sécurisé de l'embout en place, tandis qu'un système de déclenchement rapide facilite le changement d'embout à une seule main.
Le boîtier se clippe sur d'autres coffrets identiques ou sur un modèle moyen (EN.1J50PB), ce qui permet de constituer des ensembles modulaires adaptés aux besoins du poste.
Spécifications :
- Référence : EN.1J30PB.
- Nombre de pièces : 30.
- Embouts 1/4" 25 mm : Hex 3, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 8, Hex 10 ; PH1, PH2 ; PZ1, PZ2 (x3), PZ3 ; SL55 ; T10, T15, T20 (x2), T25, T30, T40.
- Embouts 1/4" 63 mm : Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 8, Hex 10.
- Douilles magnétiques 1/4" : 8 mm, 10 mm, 13 mm.
- Porte-embouts torsion : référence ENF.6P1, longueur 92 mm, compatible embouts 1/4".
- Fixation porte-embouts : aimant à bague flottante.
- Système d'attache : emboîtement coffret sur coffret (même type) ou deux coffrets sur un modèle moyen (EN.1J50PB).
Caractéristiques :
Le coffret EN.1J30PB rassemble des embouts 25 mm couvrant les profils hexagonaux (Allen ou BTR) de 3 à 10 mm, Pozidriv (PZ1, PZ2 x3, PZ3), Phillips (PH1, PH2), Fendu (SL55) et Torx® (T10, T15, T20 x2, T25, T30, T40). Des embouts de grande longueur 63 mm en profils hexagonal (4 à 10 mm) complètent le lot pour les fixations à accès profond. Trois douilles magnétiques (8 mm, 10 mm, 13 mm) permettent de visser et dévisser la petite boulonnerie. Le coffret inclut un porte-embouts torsion de 92 mm (réf. ENF.6P1) doté d'une zone de torsion qui absorbe les pics de couple, réduisant les risques de rupture prématurée des embouts. Un aimant à bague flottante assure le maintien sécurisé de l'embout en place, tandis qu'un système de déclenchement rapide facilite le changement d'embout à une seule main.
Le boîtier se clippe sur d'autres coffrets identiques ou sur un modèle moyen (EN.1J50PB), ce qui permet de constituer des ensembles modulaires adaptés aux besoins du poste.
Spécifications :
- Référence : EN.1J30PB.
- Nombre de pièces : 30.
- Embouts 1/4" 25 mm : Hex 3, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 8, Hex 10 ; PH1, PH2 ; PZ1, PZ2 (x3), PZ3 ; SL55 ; T10, T15, T20 (x2), T25, T30, T40.
- Embouts 1/4" 63 mm : Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 8, Hex 10.
- Douilles magnétiques 1/4" : 8 mm, 10 mm, 13 mm.
- Porte-embouts torsion : référence ENF.6P1, longueur 92 mm, compatible embouts 1/4".
- Fixation porte-embouts : aimant à bague flottante.
- Système d'attache : emboîtement coffret sur coffret (même type) ou deux coffrets sur un modèle moyen (EN.1J50PB).
Points forts
- Large couverture de profils : les 30 pièces spéciales chocs couvrent les principaux standards de vissage,
- Absorption des pics de couple : la zone de torsion du porte-embouts ENF.6P1 protège les embouts contre la rupture prématurée.
- Changement rapide à une main : le déclenchement rapide et l'aimant à bague flottante accélèrent les rotations d'embouts.
- Modularité du rangement : le système de clippage entre coffrets simplifie la constitution de kits personnalisés et l'organisation du poste de travail.
- Absorption des pics de couple : la zone de torsion du porte-embouts ENF.6P1 protège les embouts contre la rupture prématurée.
- Changement rapide à une main : le déclenchement rapide et l'aimant à bague flottante accélèrent les rotations d'embouts.
- Modularité du rangement : le système de clippage entre coffrets simplifie la constitution de kits personnalisés et l'organisation du poste de travail.
Applications
Le coffret EN.1J30PB trouve sa place dans les ateliers de maintenance industrielle, sur les lignes de montage et dans les services d'entretien de parcs machines. La diversité des profils couverts le rend adapté aux interventions sur équipements mécaniques, électrotechniques, structures métalliques boulonnées et véhicules industriels. Les secteurs de la métallurgie, de l'industrie automobile, du bâtiment et de la maintenance générale bénéficient directement de la polyvalence de ce coffret.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 30 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,26 € HT
/ unité
49,51 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h