Bague cylindrique SKF PWM 253040

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PWM 253040
Rubix :0301-1357655
Fabricant :17893
EAN :7316570551532
COUSSINET PWM 253040 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur50,015 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PWM 253040 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) à enroulement filamentaire SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Le matériau composite est spécialement conçu pour supporter des charges élevées, des chocs et des vibrations. Les coussinets sont également moins sensibles aux défauts d’alignement et présentent d’excellentes propriétés autolubrifiantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur50,015 mm
Sériepwm
85,32 € HT
/ unité
102,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours