Bague cylindrique Metafram 11032040032
Bague autolubrifiante BP25 cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :11032040032
Rubix :0279-1010322


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 CYL 32X40X32
Coussinet en bronze.
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,10 € HT
/ unité
14,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h