Bague à collerette SKF PCMF 252816.5 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCMF 252816.5 E
Rubix :0301-1257608
EAN :7316572038116
COUSSINET PCMF 252816.5E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur16,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCMF 252816.5E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets à collerette en composite PTFE SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur16,5 mm
Matièrecomposite e
Sériepcmf
135,50 € HT
/ 25 unités
162,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours