Bague à collerette SKF PCMF 182012 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCMF 182012 E
Rubix :0301-1257630
EAN :7316572038260
COUSSINET PCMF 182012 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCMF 182012 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets à collerette en composite PTFE SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur12 mm
Matièrecomposite e
Sériepcmf
106,25 € HT
/ 25 unités
127,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours