Bague cylindrique SKF PCM 323630 E
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PCM 323630 E
Rubix :0301-1270926
EAN :7316572562970


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 36 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : COUSSINET PCM 323630 E SKF
Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 36 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Série | pcm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,25 € HT
/ 25 unités
278,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours