Références
INA :EGB0406-E40-Y
Rubix :0269-1006010
Fabricant :0678626320000
EAN :4012802681840




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 5,5 mm |
| Largeur | 6 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 0406 E40-Y QMC 100 EX : PAP0406P10 INA
Points forts
Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 5,5 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Série | egb..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,74 € HT
/ unité
0,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h