Bague cylindrique SKF PCM 161812 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 161812 E
Rubix :0301-1109139
EAN :7316571856513
COUSSINET PCM 161812 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur18 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 161812 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur18 mm
Largeur12 mm
Sériepcm
2,04 € HT
/ unité
2,45 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h