Bague cylindrique SKF PWM 556340

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PWM 556340
Rubix :0301-1357663
Fabricant :17931
EAN :7316570314106
COUSSINET PWM 556340 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur63 mm
Largeur50,034 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PWM 556340 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) à enroulement filamentaire SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Le matériau composite est spécialement conçu pour supporter des charges élevées, des chocs et des vibrations. Les coussinets sont également moins sensibles aux défauts d’alignement et présentent d’excellentes propriétés autolubrifiantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur63 mm
Largeur50,034 mm
Sériepwm
92,11 € HT
/ unité
110,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours