Bague à collerette SKF PBMF 607560 M1G1

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PBMF 607560 M1G1
Rubix :0301-1357790
Fabricant :159880
EAN :7316571775005
COUSSINET PBMF 607560 M1G1 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PBMF 607560 M1G1 SKF


Palier lisse Douille Paliers lisses (incl. paliers lisses sphériques)
Les coussinets à collerette en bronze massif SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Ils sont conçus pour un large éventail de conditions de fonctionnement et d’applications dans des environnements difficiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur60 mm
Matièrebronze
Sériepbmf
254,42 € HT
/ unité
305,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours