Bague cylindrique SKF PCM 202330 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 202330 E
Rubix :0301-1109155
EAN :7316571896175
COUSSINET PCM 202330 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur23 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 202330 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur23 mm
Largeur30 mm
Sériepcm
125,50 € HT
/ 25 unités
150,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours