Bague cylindrique Metafram 11007010005
Bague autolubrifiante BP25 cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :11007010005
Rubix :0279-1009972


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 CYL 7X10X5
Coussinet en bronze.
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,00 € HT
/ 100 unités
96,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours