Bague cylindrique SKF PRM 252825

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PRM 252825
Rubix :0301-1357425
Fabricant :115483
EAN :7316571391076
COUSSINET PRM 252825 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PRM 252825 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en bronze roulé SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Ils représentent la solution idéale dans les environnements sales où de hauts niveaux de pollution rendent la relubrification nécessaire. Leur surface de glissement est dotée d'alvéoles de lubrification en forme de diamant qui servent de réservoirs pour libérer progressivement le lubrifiant pendant le fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur25 mm
Sérieprm
7,67 € HT
/ unité
9,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h