Bague cylindrique SKF PWM 607060
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PWM 607060
Rubix :0301-1357743
Fabricant :17937
EAN :7316570298741


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 50,039 mm |
Détails articles : COUSSINET PWM 607060 SKF
Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) à enroulement filamentaire SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Le matériau composite est spécialement conçu pour supporter des charges élevées, des chocs et des vibrations. Les coussinets sont également moins sensibles aux défauts d’alignement et présentent d’excellentes propriétés autolubrifiantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 50,039 mm |
| Série | pwm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,98 € HT
/ unité
193,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours