Bague cylindrique SKF PCM 081010 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 081010 E
Rubix :0301-1118646
EAN :7316571851488
COUSSINET PCM 081010 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur10 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 081010 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur10 mm
Largeur10 mm
Sériepcm
1,78 € HT
/ unité
2,14 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h