Bague pour mesure et contrôle GISS Cutline 892200, Diamètre nominal (métrique): 14 mm | Tolérance: 0,0015

Bagues étalons lisses

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892200
Rubix :G600-0784370
EAN :3660338447860
BAGUE LISSE ETALON D.14 TYPE C

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)14 mm
Tolérance0,0015

Documents

Détails articles : BAGUE LISSE ETALON D.14 TYPE C


Normes : DIN 2250C
BAGUE ÉTALON DE PRÉCISION D.14 TYPE C

Applications

Bague étalon de précision
Acier trempé, rectifié et rodé
Dimensions pour le diamètre à contrôler

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)14 mm
Tolérance0,0015
Promotion
Au lieu de 32,80
29,58 HT
/ unité
35,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.