Références
Selfoil :B-60-70-60
Rubix :0755-1157779


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : BAGUE BRONZE COL 60X70X60
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Série | b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,99 € HT
/ unité
112,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h