Bague à collerette INA EGF16120-E40-Y

Bague lisse EGF

Voir les informations techniques

Références

INA :EGF16120-E40-Y
Rubix :0269-1005976
Fabricant :0704118750000
EAN :4012802756036
BAGUE LISSE EGF 16120 E40-Y QMC 100 EX : PAF16120P10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur18 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE LISSE EGF 16120 E40-Y QMC 100 EX : PAF16120P10 INA


Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Bagues à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec renfort en acier

Points forts

Matière E40 sans entretien en métal / polymère, bonnes propriétés de glissement.

Applications

Pour palier lisse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur18 mm
Largeur12 mm
Matièreacier
Sérieegf..-e40
2,83 € HT
/ unité
3,40 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h