Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67024715
Bague en V (V) 170 A - vulcanisé au format (FORME)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67024715
Rubix :9813-4013293
Fabricant :67024715


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 153 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 169 mm |
| Largeur | 14,5 mm |
Détails articles : V-RING VA170 FKM DICHTO
Les anneaux en V sont généralement utilisés pour les joints non scellés contre la saleté, les éclaboussures d'eau et l'huile sur les arbres en mouvement. La lèvre d'étanchéité en forme de v, qui a donné son nom à la bague en v, agit axialement. Les matériaux d'étanchéité NBR, FKM et FPM sont principalement utilisés comme matériau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 153 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 169 mm |
| Largeur | 14,5 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | non applicable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,24 € HT
/ unité
149,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours