Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67040100

Bague d'étanchéité WAS

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67040100
Rubix :4861-4072758
Fabricant :67040100
BAG. D'ETANCHEITE NBR FORME WAS A LEVRE 240X270X15 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur270 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAG. D'ETANCHEITE NBR FORME WAS A LEVRE 240X270X15 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur270 mm
Largeur15 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
41,03 € HT
/ unité
49,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours