Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 329044/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :329044/1
Rubix :R721-4168851


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 125X160X12 A11 FKM 1/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 125x160x12 a11 fkm sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,87 € HT
/ sachet
61,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h