Bague de guidage de piston Freudenberg Sealing Technologies 40421829
Bague de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40421829
Rubix :0419-4020938
Fabricant :40421829


Résumé technique
| Diamètre extérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 116 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : BAG.GUID.PISTON POLYAMIDE CHARGE 120X116X20,3
Bag.guid.piston polyamide charge 120x116x20,3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 116 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Matière | pa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,83 € HT
/ unité
80,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h