Bague de guidage de piston Freudenberg Sealing Technologies 49342497
Bague de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :49342497
Rubix :0419-4018556
Fabricant :49342497


Résumé technique
| Diamètre extérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 41 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAG.GUID.PISTON POLYAMIDE CHARGE 45X41X10,2
Bag.guid.piston polyamide charge 45x41x10,2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 41 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | pa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,51 € HT
/ 5 unités
121,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h