Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412432

Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40412432
Rubix :0419-4019110
Fabricant :40412432
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 95X125X12 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 95X125X12 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur12 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
120,61 € HT
/ 5 unités
144,73 € TTC
Prix dégressifs
5 à 9 unités
120,61 € HT / 5 unités
10 à 19 unités
103,87 € HT / 5 unités
20 et plus
90,60 € HT / 5 unités
  • En stock, expédié sous 24/48h