Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412427

Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40412427
Rubix :9813-4005799
Fabricant :40412427
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME B 120X150X12 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME B 120X150X12 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur12 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique extérieur avec ressort
77,66 € HT
/ unité
93,19 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
77,66 € HT / unité
5 à 9
55,85 € HT / unité
10 et plus
47,89 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (23) jours