Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies OR 20,00 3,50 70 FKM 576
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :OR 20,00 3,50 70 FKM 576
Rubix :4861-4043017
Fabricant :19418


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 65X80X12
Bague d'etancheite nbr forme as 65x80x12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,92 € HT
/ unité
9,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours