Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 49383213

196002

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :49383213
Rubix :9813-4004424
Fabricant :49383213
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 45X65X8 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 45X65X8 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur8 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
2,86 € HT
/ unité
3,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours