Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 49383239

196002

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :49383239
Rubix :9813-4004642
Fabricant :W 55 x 75 x 12 A NBR 70 FSGS
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 55X75X12 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 55X75X12 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur12 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
5,22 HT
/ unité
6,26 TTC
Prix dégressifs
1 unité
5,22 HT / unité
5 à 9
3,97 HT / unité
10 à 19
3,41 HT / unité
20 à 99
2,97 HT / unité
100 et plus
2,50 HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h