Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 47441/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :47441/2
Rubix :R721-4169591


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 100X130X13 A11 NBR 2/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 100x130x13 a11 nbr sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,37 € HT
/ sachet
14,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h