Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 47382/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :47382/10
Rubix :R721-4169003


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 75 X 95 X 10 A11 10/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 75 x95 x10 a11 nbr sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,06 € HT
/ sachet
25,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h