Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 47245/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :47245/2
Rubix :R721-4169066


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 62 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 62X90X10 A11 NBR 2/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 62x90x10 a11 nbr sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 62 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,56 € HT
/ sachet
9,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours