Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 42474/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :42474/10
Rubix :R721-4169071


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 60X90X8 A11 NBR 10/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 60x90x8 a11 nbr sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,54 € HT
/ sachet
23,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h