Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 356165/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :356165/1
Rubix :R721-4168807


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 150 X 180 X 13 A11 1/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 150 x180 x13 a11 fkm sac 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,40 € HT
/ sachet
85,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h