Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 356017/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :356017/2
Rubix :R721-4168845


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 130X160X12 A11 FKM 2/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 130x160x12 a11 fkm sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,06 € HT
/ sachet
92,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours