Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 46628/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :46628/2
Rubix :R721-4169162


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 50X62X7 A11 NBR 2/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 50x62x7 a11 nbr sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,87 € HT
/ sachet
4,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h