Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67038438
196002
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67038438
Rubix :9813-4003942
Fabricant :67038438


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 30X50X7 DIN3760
Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.
Applications
Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,40 € HT
/ unité
2,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h