Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 221070/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :221070/10
Rubix :R721-4169596


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS OS-A11 NBR 100X120X7 10/SAC
Bague etancheite nbr forme as os-a11 nbr 100x120x7 sac 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,18 € HT
/ sachet
39,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h