Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 351487/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :351487/2
Rubix :R721-4168869


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 12 X 22 X 7 A11 FKM 2/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 12 x22 x7 a11 fkm sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,20 € HT
/ sachet
7,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h