Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 327623/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :327623/5
Rubix :R721-4168558


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 42 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 42X72X8 A11 FKM 5/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 42x72x8 a11 fkm sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 42 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,65 € HT
/ sachet
35,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h